Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TAC1208.1-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 1/4 Inch, 100PK | AA9XBE 1HDL4

APPROVED VENDOR TAC1208.1-100 félcsöves szegecs 3/16 x 1/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XBE Modell: TAC1208.1-100Kereszthivatkozás: 1HDL4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€36.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.120–0.160 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.201 "
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1 / 4 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1208.1-100 félcsöves szegecs 3/16 x 1/4 hüvelykes, 100PK
€36.05 /csomag