Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TBC0805-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 5/32 Inch, 100PK | AA9WYR 1HBV2

APPROVED VENDOR TBC0805-100 félcsöves szegecs, 1/8 x 5/32 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WYR Modell: TBC0805-100Kereszthivatkozás: 1HBV2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€27.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.067–0.098 ”
Fej Dia.0.218 "
Fejmagasság0.034 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.129 "
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza5 / 32 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0805-100 félcsöves szegecs, 1/8 x 5/32 hüvelykes, 100 PK
€27.00 /csomag