Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TBC0806-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WYT 1HBV3

APPROVED VENDOR TBC0806-100 félcsöves szegecs, 1/8 x 3/16 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WYT Modell: TBC0806-100Kereszthivatkozás: 1HBV3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€26.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.098–0.129 ”
Fej Dia.0.218 "
Fejmagasság0.034 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.129 "
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza3 / 16 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0806-100 félcsöves szegecs, 1/8 x 3/16 hüvelykes, 100 PK
€26.87 /csomag