DAYTON Szegély sapka


Szűrő
C méret: 6" , Befejez: Sült zománc , Magasság: 6" , Anyaga: Galvanizált acél
StílusModellMélységA méretB méreteD dimenzióE méretMax. Bemeneti hőm.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4YM46
26 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "200 fok F26 "€851.28
A
4YM47
30 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "200 fok F30 "€904.56
A
5JKF4
31 "24 "31 "26 "29 "201 fok F31 "€929.05
A
4YM48
34 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "200 fok F34 "€1,055.94
A
4YM49
42 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "200 fok F42 "€1,178.55
A
4YM50
42 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "200 fok F42 "€1,370.23
A
4YM51
46 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "200 fok F46 "€1,507.29
A
4YM52
57 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "200 fok F57 "€1,584.31
A
4YM53
57 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "200 fok F57 "€1,676.68
A
5JKF0
64 "57 "64 "59 "62 "202 fok F64 "€2,737.50
A
5JKF1
70 "63 "70 "65 "68 "203 fok F70 "€3,412.75

Szegély sapka

A Dayton járdaszegélysapkák olyan tetőventilátor-tartozékok, amelyek a csőaxiális ventilátort felfelé irányuló szellőzővé alakítják. Ezek a járdaszegélysapkák nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és szénen égetett zománcbevonatot tartalmaznak UV-gátlókkal, amelyek védelmet nyújtanak a korrozív füstök ellen, és megakadályozzák az UV-sugarak által okozott bomlást. Kompatibilisek a Dayton csőaxiális ventilátorokkal (nem ajánlott füstelvezető csőaxiális ventilátorokhoz), amelyek átmérője 16 és 60 hüvelyk között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?