DAYTON Kibocsátó sapkák


Szűrő
C méret: 6" , Befejez: Befejezetlen , Anyaga: Galvanizált acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 200 fok F
StílusModellMélységA méretB méreteD dimenzióE méretMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
778820
-------€2,386.65
ajánlatkérés
A
165596
-------€1,486.63
ajánlatkérés
A
169804
-------€2,683.96
ajánlatkérés
B
4YM54
24 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "€1,654.06
B
4YM55
26 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "€2,084.65
B
5JKF5
29 "24 "31 "26 "29 "26 "29 "€2,175.05
B
4YM56
32 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "€2,328.02
B
4YM57
38 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "32 3 / 32 "38 "€2,644.26
B
4YM58
42-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "€2,931.76
B
4YM59
44-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "€3,449.03
B
4YM60
50-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "€4,215.65
B
4YM61
56-13 / 64 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "€4,905.29
B
5JKF2
62 "57 "64 "59 "62 "59 "62 "€4,959.76
B
5JKF3
68 "63 "70 "65 "68 "65 "68 "€5,333.69

Kibocsátó sapkák

A Dayton lefúvatósapkák ideálisak a csőaxiális ventilátor felfelé irányuló szellőzővé alakításához, amelyet ipari és kereskedelmi létesítmények levegőjének elszívására használnak. Ezek a kupakok nagy teherbírású, horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, két egymással szemben lévő lapátcsappantyúval, amelyek függőleges tetőventilátorra vannak szerelve, és szélszalaggal védettek a maximális levegőelszívás érdekében. A csappantyúk az épület belsejét is megvédik a csapadéktól, amikor a ventilátorok nem működnek. Válasszon a 26 és 65 hüvelyk közötti magasságban elérhető ürítősapkák széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?