DAYTON 5JKF1 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 70 hüvelyk szélesség 70 hüvelyk D | AE4CZE

DAYTON 5JKF1 járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 70 hüvelyk szélesség 70 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AE4CZE Modell: 5JKF1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,412.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegély sapka
Mélység70 "
A méret63 "
B mérete70 "
C. mérete6"
D dimenzió65 "
E méret68 "
befejezSült zománc
Tubeaxiális ventilátor átmérőhöz60 "
Rajongókkal való használatra5JKE5
Magasság6"
AnyagGalvanizált acél
Max. Bemeneti hőm.203 fok F
Szélesség70 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.8
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)186.69
Hajószélesség (cm)184.15
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységA méretB méreteD dimenzióE méretMax. Bemeneti hőm.SzélességÁr
DAYTON 4YM46 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 26 hüvelyk szélesség 26 hüvelyk D | AE2NCH 4YM4626 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "200 fok F26 "€851.28
DAYTON 4YM47 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség 30 hüvelyk D | AE2NCJ 4YM4730 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "200 fok F30 "€904.56
DAYTON 4YM48 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 34 hüvelyk szélesség 34 hüvelyk D | AE2NCK 4YM4834 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "200 fok F34 "€1,055.94
DAYTON 4YM49 kerek sapka 42 hüvelyk D 6 hüvelyk H 42 hüvelyk szélesség | AE2NCL 4YM4942 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "200 fok F42 "€1,178.55
DAYTON 4YM50 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 42 hüvelyk szélesség 42 hüvelyk D | AE2NCM 4YM5042 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "200 fok F42 "€1,370.24
DAYTON 4YM51 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 46 hüvelyk szélesség 46 hüvelyk D | AE2NCN 4YM5146 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "200 fok F46 "€1,507.28
DAYTON 4YM52 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 57 hüvelyk szélesség 57 hüvelyk D | AE2NCP 4YM5257 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "200 fok F57 "€1,584.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5JKF1 járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 70 hüvelyk szélesség 70 hüvelyk D
€3,412.76 /Mértékegység