DAYTON 4YM51 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 46 hüvelyk szélesség 46 hüvelyk D | AE2NCN

DAYTON 4YM51 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 46 hüvelyk szélesség 46 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AE2NCN Modell: 4YM51

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,507.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegély sapka
Mélység46 "
A méret39.75 "
B mérete46 "
C. mérete6"
D dimenzió38-13 / 32 "
E méret44-13 / 64 "
befejezSült zománc
Tubeaxiális ventilátor átmérőhöz36 "
Rajongókkal való használatra3C414
Magasság6"
AnyagGalvanizált acél
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)119.38
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységA méretB méreteD dimenzióE méretMax. Bemeneti hőm.SzélességÁr
DAYTON 4YM46 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 26 hüvelyk szélesség 26 hüvelyk D | AE2NCH 4YM4626 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "200 fok F26 "€851.28
DAYTON 4YM47 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség 30 hüvelyk D | AE2NCJ 4YM4730 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "200 fok F30 "€904.56
DAYTON 4YM48 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 34 hüvelyk szélesség 34 hüvelyk D | AE2NCK 4YM4834 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "200 fok F34 "€1,055.94
DAYTON 4YM49 kerek sapka 42 hüvelyk D 6 hüvelyk H 42 hüvelyk szélesség | AE2NCL 4YM4942 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "200 fok F42 "€1,178.55
DAYTON 4YM50 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 42 hüvelyk szélesség 42 hüvelyk D | AE2NCM 4YM5042 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "200 fok F42 "€1,370.24
DAYTON 4YM52 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 57 hüvelyk szélesség 57 hüvelyk D | AE2NCP 4YM5257 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "200 fok F57 "€1,584.31
DAYTON 4YM53 járdaszegély sapka 57 hüvelyk D 6 hüvelyk magas 57 hüvelyk szélesség | AE2NCQ 4YM5357 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "200 fok F57 "€1,676.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YM51 Járdaszegélysapka 6 hüvelyk H 46 hüvelyk szélesség 46 hüvelyk D
€1,507.28 /Mértékegység