DAYTON 4YM57 ürítő sapka 32-3 / 32 hüvelyk H 38 hüvelyk szélesség | AE2NCV

DAYTON 4YM57 ürítő sapka 32-3/32 hüvelyk H 38 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2NCV Modell: 4YM57

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,644.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜrítő sapka
Mélység38 "
A méret33.625 "
B mérete42 "
C. mérete6"
D dimenzió32-3 / 32 "
E méret38 "
befejezBefejezetlen
Tubeaxiális ventilátor átmérőhöz30 "
Rajongókkal való használatra3C412, 4TM86
Magasság32 3 / 32 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)94.74
Hajószélesség (cm)95.25
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységA méretB méreteD dimenzióE méretMagasságSzélességÁr
DAYTON 4YM54 ürítő sapka 18-3 / 32 hüvelyk H 24 hüvelyk szélesség | AE2NCR 4YM5424 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "€1,654.07
DAYTON 4YM55 ürítő sapka 20-3 / 32 hüvelyk H 26 hüvelyk szélesség | AE2NCT 4YM5526 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "€2,084.65
DAYTON 4YM56 ürítősapka 26-3 / 32 hüvelyk H 32 hüvelyk szélesség | AE2NCU 4YM5632 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "€2,328.02
DAYTON 4YM58 Ürítősapka 36-13/32 hüvelyk H Befejezetlen | AE2NCW 4YM5842-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "€2,931.76
DAYTON 4YM59 ürítősapka 38-13 / 32 hüvelyk H befejezetlen | AE2NCX 4YM5944-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "€3,449.03
DAYTON 4YM60 ürítősapka 44-13 / 32 hüvelyk H befejezetlen | AE2NCY 4YM6050-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "€4,215.65
DAYTON 4YM61 Leeresztő sapka 50-13/32 hüvelyk H Befejezetlen | AE2NCZ 4YM6156-13 / 64 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "€4,905.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YM57 ürítő sapka 32-3/32 hüvelyk H 38 hüvelyk szélesség
€2,644.26 /Mértékegység