Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 667-1/2 vastagságmérő, edzett acél, 1/2 x 12 hüvelykes levélméret | AE6MWA 5UAC7 / 64209

STARRETT 667-1/2 vastagságmérő, edzett acél, 1/2 x 12 hüvelykes levélméret

Raktáron
Tétel: AE6MWA Modell: 667-1/2Kereszthivatkozás: 5UAC7 / 64209
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
€39.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastagságmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
ÉpítésEdzett acél
LevelekEgyenes
Reteszelő eszközNem
Levelek száma1
Választék0.0005 "
A levelek mérete1/2 X 12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy a végén 3/16 hüvelykes lyuk lyukasztva legyen
    • A lekerekített végek rongyos élek nélkül, megkönnyítik a papírral való munkát

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
STARRETT 66 Thickness Gage 26 Straight Leaves | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015–0.025 ”€172.24
STARRETT 66T vastagságmérő 26 kúpos levelek | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015–0.025 ”€194.28
STARRETT 467 vastagságmérő 13 egyenes levelű | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015–0.2 ”€265.27
STARRETT 66MA vastagságmérő, 20 egyenes levél | AE6MVY 5UAC5 / 55974 66MA0.05 és 1mm között€174.58
STARRETT 173MAT vastagságmérő kúpos 0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 és 0.5mm között€164.25
STARRETT 667-1 vastagságmérő 0.001 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "€13.55
STARRETT 667-2 Vastagságméret 0.002 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MWD 5UAD0 / 52839 667-20.002 "€8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 667-1/2 vastagságmérő, edzett acél, 1/2 x 12 hüvelykes levélméret
€39.52 /Mértékegység