Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 667-2 1/2 vastagságmérő 0.0025 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MWE 5UAD1 / 52840

STARRETT 667-2 1/2 vastagságmérő 0.0025 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6MWE Modell: 667-2 1/2Kereszthivatkozás: 5UAD1 / 52840
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
€8.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastagságmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
ÉpítésEdzett acél
LevelekEgyenes
Reteszelő eszközNem
Levelek száma1
Választék0.0025 "
A levelek mérete1/2 X 12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
STARRETT 572A vastagságmérő 22 egyenes levél | AC4HJF 2ZVE4 / 57098 572A0.0015–0.035 ”€220.76
STARRETT 667-1 1/2 vastagságmérő 0.0015 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MWC 5UAC9 / 52838 667-1 1 / 20.0015 "€8.85
STARRETT 667-24 vastagságmérő 0.024 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MXD 5UAF3 / 52862 667-240.024 "€6.49
STARRETT 667-27 vastagságmérő 0.027 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MXG 5UAF6 / 52865 667-270.027 "€6.49
STARRETT 667-28 Vastagságméret 0.028 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MXH 5UAF7 / 52866 667-280.028 "€5.99
STARRETT 667-29 vastagságmérő 0.029 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MXJ 5UAF8 / 52867 667-290.029 "€6.51
STARRETT 172E Vastagságmérő egyenes 0.002-0.015 In | AE6NBD 5UAU4 / 50654 172E0.002–0.015 ”€196.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 667-2 1/2 vastagságmérő 0.0025 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk
€8.98 /Mértékegység