Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 7326S tárcsa vastagságmérő 0-0.050 hüvelyk | AB9ZZM 2HB39

MITUTOYO 7326S tárcsa vastagságmérő 0-0.050 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9ZZM Modell: 7326SKereszthivatkozás: 2HB39
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
€420.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a Vastagságmérőt
Pontosság+/- 0.0002 "
Kalibrációs tanúsítványNem
kontakt típusLakás
Választék0–0.05 ”
Felbontás0.0001 "
Torok mélysége1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9017308000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Lapos érintkező Átm. (0.400 ")

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásTorok mélységeÁr
MITUTOYO 7326SCERT tárcsa vastagságmérő lapos 0-0.0500 hüvelyk | AA8YEV 1ARV1 7326SCERT+/- 0.0002 "Igen0–0.05 ”0.0001 "1.18 "€495.54
MITUTOYO 7301 tárcsa vastagságmérő lapos 10 mm x 0.01 mm | AE9YEA 6NRC7 7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm€212.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 7326S tárcsa vastagságmérő 0-0.050 hüvelyk
€420.25 /Mértékegység