Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 667-11 vastagságmérő 0.011 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MWP 5UAE0 / 52849

STARRETT 667-11 vastagságmérő 0.011 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6MWP Modell: 667-11Kereszthivatkozás: 5UAE0 / 52849

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€5.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastagságmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
ÉpítésEdzett acél
LevelekEgyenes
Reteszelő eszközNem
Levelek száma1
Választék0.011 "
A levelek mérete1/2 X 12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
STARRETT 66 Thickness Gage 26 Straight Leaves | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015–0.025 ”€165.12
STARRETT 66T vastagságmérő 26 kúpos levelek | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015–0.025 ”€184.79
STARRETT 467 vastagságmérő 13 egyenes levelű | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015–0.2 ”€256.12
STARRETT 66MA vastagságmérő, 20 egyenes levél | AE6MVY 5UAC5 / 55974 66MA0.05 és 1mm között€164.60
STARRETT 173MAT vastagságmérő kúpos 0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 és 0.5mm között€159.56
STARRETT 667-1/2 vastagságmérő, edzett acél, 1/2 x 12 hüvelykes levélméret | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "€38.64
STARRETT 667-1 vastagságmérő 0.001 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "€13.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 667-11 vastagságmérő 0.011 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk
€5.55 /Mértékegység