Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 666-1 Vastagságmérő 1. készlet egyenes levél | AC4HJJ 2ZVE7 / 52796

STARRETT 666-1 vastagságmérő készlet 1 egyenes levél

Raktáron
Tétel: AC4HJJ Modell: 666-1Kereszthivatkozás: 2ZVE7 / 52796
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
€253.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastagságmérő készlet
Kalibrációs tanúsítványNem
ÉpítésEdzett acél
LevelekEgyenes
Levelek száma1
Választék0.001 "
Felbontás0.001 "
A levelek mérete1/2 X 300 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 666-1 egy 666 sorozatú vastagságmérő vagy "tapintó" készlet, amely 25 méter hosszú és 7.6 hüvelyk vastagságú. 0.001 mm-enként 6 hüvelykenként van jelölve egy vonallal, amely pazarlás nélkül levágja a kívánt hosszúságot.
    • Edzett acélból készül és széles körben használják a csapok, gyújtógyertyák és elosztópontok beállításához szükséges hosszúság levágására; csapágyhézagok ellenőrzése; dugattyúk, gyűrűk és csapok felszerelése; és keskeny réseket kapok.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 666-1 vastagságmérő készlet 1 egyenes levél
€253.93 /Mértékegység