Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 547-520SCERT digitális vastagságmérő Cert 0-0.47 In | AE6EBY 5RCG7

MITUTOYO 547-520SCERT digitális vastagságmérő tanúsítvány 0-0.47 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6EBY Modell: 547-520SCERTKereszthivatkozás: 5RCG7
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
€627.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális vastagságmérő
Pontosság+/- 0.001 "
Kalibrációs tanúsítványIgen
kontakt típusLapos CERA
Választék0 és 12mm között
Felbontás0.01 mm
Torok mélysége4.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód9031808085
Származási országJP

Termék részletek:

    • Lapos érintkező Átm. (0.394 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványFelbontásTorok mélységeÁr
MITUTOYO 547-400S digitális vastagságmérő 0.8 torok | AD6XTG 4CGW3 547-400S-0.001 mm0.8 "€1,490.36
MITUTOYO 547-520S digitális vastagságmérő 4.7 torok | AD6XTJ 4CGW5 547-520SNem0.010 mm4.7 "€568.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 547-520SCERT digitális vastagságmérő tanúsítvány 0-0.47 hüvelyk
€627.31 /Mértékegység