TEMPCO Hőmérséklet-szabályozók

Includes digital and analogue temperature controllers commonly used in batch ovens, defrost equipment, thermoformers, extrusion machines, packaging machines and food service equipment

Szűrő

TEMPCO -

Analóg hőmérséklet-szabályozó

StílusModellKapcsoló funkcióVezérlési módMélységTemp. HatótávolságSzélességBemeneti feszültségHosszteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
ATEC57201SPDTArányos2.56 "50 fok és 850 fok F között3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) 5A relé€193.75
BTEC57401SPDTArányos2.56 "50 fok és 850 fok F között3.37 "90-264 VAC3.37 "(1) 5A relé€246.14
ATEC57203SPDTArányos2.56 "50 fok és 850 fok F között3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) 5A relé€194.45
BTEC57403SPDTArányos2.56 "50 fok és 850 fok F között3.37 "90-264 VAC3.37 "(1) 5A relé€225.86
CTEC17112SPSTArányos3.75 "50 fok és 850 fok F között1.87 "100-130 VAC1.87 "(1) 5A relé€159.23
CTEC17126SPSTArányos3.75 "50 fok és 850 fok F között1.87 "100-130 VAC1.87 "(1) 5A relé€166.07
DTKZ10203SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 500 fok F / 0 fok - 260 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€303.74
DTKZ10201SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 500 fok F / 0 fok - 260 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€329.08
DTKZ10202SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 1000 fok F / 0 fok - 538 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€358.81
DTKZ10204SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 1000 fok F / 0 fok - 538 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€309.40
TEMPCO -

Digitális hőmérséklet-szabályozó konzol

StílusModellerősítőkBemeneti feszültségFogyasztásÉrzékelő típusTemp. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATPC200134 / Zóna240 VAC24VAJ-184 - 1832 F8.25 "€2,627.31
ATPC200104 / Zóna120 VAC24VAK-328 - 2498 F8.25 "€2,504.73
ATPC200124 / Zóna120 VAC24VARTD-346 - 1292 F8.25 "€2,598.68
ATPC200144 / Zóna240 VAC24VAK-328 - 2498 F8.25 "€2,724.44
ATPC200154 / Zóna240 VAC24VARTD-346 - 1292 F8.25 "€2,825.78
ATPC200094 / Zóna120 VAC24VAJ-184 - 1832 F8.25 "€2,504.73
BTPC100088120 VAC12VAK-328 - 2498 F5"€1,597.00
BTPC100118240 VAC12VAK-328 - 2498 F5"€1,681.41
BTPC100108240 VAC12VAJ-184 - 1832 F5"€1,805.78
BTPC100078120 VAC12VAJ-184 - 1832 F5"€1,564.92
BTPC100098120 VAC12VARTD-346 - 1292 F5"€1,566.29
BTPC100128240 VAC12VARTD-346 - 1292 F5"€1,808.52
TEMPCO -

Digitális hőmérsékletszabályozó

A Tempco digitális hőmérséklet-szabályozókat általában extrudáló gépekben, csomagológépekben, hőformázókban, fröccsöntő gépekben és szakaszos sütőkben használják a folyamat hőmérsékletének fenntartására. Ezeket a TEC sorozatú hőmérséklet-szabályozókat az UL, CSA és RoHS szabványoknak megfelelően tervezték, ASIC technológiával. Lockout védelemmel, univerzálisan programozható vagy TC / RTD programozható érzékelővel és rendkívül pontos univerzális bemenettel, 18 bites analóg-digitális átalakítóval rendelkeznek. Ezek a Tempco hőmérséklet-szabályozók 90 és 264 VAC közötti bemeneti feszültségben kaphatók.

StílusModellKapcsoló funkcióVezérlési módMélységSzélességBemeneti feszültségHosszteljesítményFogyasztásÁr (ÁFA nélkül)
ATEC56019-PID2.56 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) 4-20 mA-€362.58
BTEC34016-PID3.12 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC-€327.19
BTEC34015-PID3.12 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2A relé-€350.44
CTEC18001-PID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 2A relé-€382.37
DTEC33020-PID3.12 "1.87 "90-264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€501.58
ATEC58005-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA-€571.60
ATEC58001-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) 2A relé-€530.31
CTEC18006-PID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2A relé-€406.72
CTEC18004-PID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€396.89
ETEC55018-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC-€579.84
DTEC33019-PID3.12 "1.87 "90-264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€449.19
DTEC33011-PID3.12 "1.87 "90-264 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2A relé-€452.81
ETEC55015-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2A relé-€515.63
ATEC56013-PID2.56 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC-€318.94
BTEC34026-PID3.12 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€408.56
DTEC33008-PID3.12 "1.87 "90-264 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2A relé-€470.01
BTEC34018-PID3.12 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) 4-20 mA-€388.57
ATEC58007-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC-€531.02
ETEC55016-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€515.63
ETEC55017-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€510.22
ATEC58003-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(2) 2A relé-€556.30
CTEC18002-PID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(2) 2A relé-€371.89
FTEC13009(2) SPST SZPID3.5 "2"90-264 VAC2"(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC15VA€323.96
GTEC14092SPDTPID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA10VA€339.10
HTEC16001SPDTLimit3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 2A relé10VA€320.45
StílusModellBemeneti feszültségÉrzékelő típusTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
APCT30003120 VACK0 fok és 2400 fok F között€1,752.21
APCT30001120 VACJ0 fok és 1200 fok F között€1,697.10
APCT30004240 VACK0 fok és 2400 fok F között€1,639.58
APCT30002240 VACJ0 fok és 1200 fok F között€1,623.16
StílusModellerősítőkBemeneti feszültségHosszteljesítményÉrzékelő típusTemp. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APCM1000215240 VAC9"Relé-2AJ0 fok és 1200 fok F között9"€1,842.49
APCM1000415240 VAC9"Relé-2AK0 fok és 2400 fok F között9"€1,790.74
APCM1000116120 VAC9"ReléJ0 fok és 1200 fok F között9"€1,702.96
APCM1000316120 VAC9"ReléK0 fok és 2400 fok F között9"€1,812.57
APCM1000524240 VAC11 "Relé-2AEgyetemes0 fok és 2400 fok F között11 "€2,623.07
APCM1000624480 VAC13 "MágneskapcsolóEgyetemes0 fok és 2400 fok F között11 "€2,513.26
APCM1000745240 VAC11 "Relé-2AEgyetemes0 fok és 2400 fok F között11 "€2,446.82
APCM1000848480 VAC13 "MágneskapcsolóEgyetemes0 fok és 2400 fok F között11 "€2,675.16
TEMPCO -

Analóg hőmérséklet-szabályozó doboz

StílusModellBemeneti feszültségÉrzékelő típusTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
APCT10002120 VACIzzó150 fok és 550 fok F között€466.86
BPCT20001120 VACJ32 fok és 1000 fok F között€912.76
BPCT20002120 VACK32 fok és 1000 fok F között€912.76
APCT10001120 VACIzzó60 fok és 250 fok F között€495.50
BPCT20004240 VACK32 fok és 1000 fok F között€891.70
APCT10003240 VACIzzó60 fok és 250 fok F között€695.23
APCT10004240 VACIzzó150 fok és 550 fok F között€686.71
BPCT20003240 VACJ32 fok és 1000 fok F között€925.54
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ATEC16008Hőmérséklet-szabályozás€543.14
ATEC17526Hőmérséklet-szabályozás€338.24
ATEC51002Hőmérséklet szabályozó€566.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?