Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO PCM10004 hőmérséklet-szabályozó panel K 240v 15a 0-2400f | AE3TXB 5FYN9

TEMPCO PCM10004 hőmérsékletszabályozó panel K 240v 15a 0-2400f

Raktáron
Tétel: AE3TXB Típus: PCM10004Kereszthivatkozás: 5FYN9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,790.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet vezérlőpanel
erősítők15
Vezérlési módPID
Mélység9"
DIN típus1/16
Bemeneti feszültség240 VAC
Hossz9"
teljesítményRelé-2A
Fogyasztás10VA
Érzékelő típusK
Temp. Hatótávolság0 fok és 2400 fok F között
típusDigitális
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.374
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód9032896025
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 6 láb. Kábel, NEMA 12 ház

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségHosszteljesítményÉrzékelő típusTemp. HatótávolságSzélességÁr
TEMPCO PCM10001 hőmérséklet-szabályozó panel J 120v 16a 0-1200f | AE3TWY 5FYN6 PCM1000116120 VAC9"ReléJ0 fok és 1200 fok F között9"€1,702.97
TEMPCO PCM10002 hőmérséklet-szabályozó panel J 240v 15a 0-1200f | AE3TWZ 5FYN7 PCM1000215240 VAC9"Relé-2AJ0 fok és 1200 fok F között9"€1,842.49
TEMPCO PCM10003 hőmérséklet-szabályozó panel K 120v 16a 0-2400f | AE3TXA 5FYN8 PCM1000316120 VAC9"ReléK0 fok és 2400 fok F között9"€1,812.58
TEMPCO PCM10005 hőmérséklet-szabályozó panel univerzális 240v 24a 0-2400f | AE3TXC 5FYP0 PCM1000524240 VAC11 "Relé-2AEgyetemes0 fok és 2400 fok F között11 "€2,623.07
TEMPCO PCM10006 Hőmérséklet-szabályozó panel univerzális 480v 24a 0-2400f | AE3TXD 5FYP1 PCM1000624480 VAC13 "MágneskapcsolóEgyetemes0 fok és 2400 fok F között11 "€2,513.25
TEMPCO PCM10007 Hőmérséklet-szabályozó panel univerzális 240v 45a 0-2400f | AE3TXE 5FYP2 PCM1000745240 VAC11 "Relé-2AEgyetemes0 fok és 2400 fok F között11 "€2,446.83
TEMPCO PCM10008 Hőmérséklet-szabályozó panel univerzális 480v 48a 0-2400f | AE3TXF 5FYP3 PCM1000848480 VAC13 "MágneskapcsolóEgyetemes0 fok és 2400 fok F között11 "€2,675.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO PCM10004 hőmérsékletszabályozó panel K 240v 15a 0-2400f
€1,790.74 /Mértékegység