Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TKZ10201 hőmérsékletszabályozó analóg J 32-500f/0-260c | AC8HWE 3AGA2

TEMPCO TKZ10201 hőmérsékletszabályozó analóg J 32-500f/0-260c

Raktáron
Tétel: AC8HWE Modell: TKZ10201Kereszthivatkozás: 3AGA2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€329.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó
Vezérlési módON / OFF
Mélység1.45 "
DIN típusKapszulázott NYÁK
Hiszterézis4 diploma
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
Hossz4.38 "
teljesítmény(1) 30A relé
Fogyasztás5VA
Érzékelő típusJ
Pontosság beállításaPlusz / mínusz a Span 1.5% -a
Kapcsoló funkcióSPST NO
Temp. Hatótávolság32 fok - 500 fok F / 0 fok - 260 fok C
típusAnalóg
Szélesség3.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9032896025
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióVezérlési módMélységTemp. HatótávolságSzélességBemeneti feszültségHosszteljesítményÁr
TEMPCO TKZ10202 hőmérséklet-szabályozó analóg J 32-1000f/0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 1000 fok F / 0 fok - 538 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€358.80
TEMPCO TKZ10203 Analóg hőmérséklet-szabályozó K 32-500f/0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 500 fok F / 0 fok - 260 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€303.75
TEMPCO TKZ10204 Analóg hőmérséklet-szabályozó K 32-1000f/0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 1000 fok F / 0 fok - 538 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€309.40
TEMPCO TEC17112 hőmérsékletszabályozó analóg J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTArányos3.75 "50 fok és 850 fok F között1.87 "100-130 VAC1.87 "(1) 5A relé€159.22
TEMPCO TEC17126 hőmérsékletszabályozó analóg K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTArányos3.75 "50 fok és 850 fok F között1.87 "100-130 VAC1.87 "(1) 5A relé€166.07
TEMPCO TEC57201 hőmérsékletszabályozó analóg J 120/240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTArányos2.56 "50 fok és 850 fok F között3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) 5A relé€193.76
TEMPCO TEC57203 Hőmérséklet-szabályozó analóg K 120 / 240v | AC9EAE 3FXJ6 TEC57203SPDTArányos2.56 "50 fok és 850 fok F között3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) 5A relé€194.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TKZ10201 hőmérsékletszabályozó analóg J 32-500f/0-260c
€329.07 /Mértékegység