TEMPCO Digitális hőmérsékletszabályozó


Szűrő
Temp. Hatótávolság: Input alapján
StílusModellKapcsoló funkcióVezérlési módMélységSzélességBemeneti feszültségHosszteljesítményFogyasztásÁr (ÁFA nélkül)
A
TEC56019
-PID2.56 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) 4-20 mA-€362.58
B
TEC34016
-PID3.12 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC-€327.19
B
TEC34015
-PID3.12 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2A relé-€350.44
C
TEC18001
-PID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 2A relé-€382.37
D
TEC33020
-PID3.12 "1.87 "90-264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€501.58
A
TEC58005
-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA-€571.60
A
TEC58001
-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) 2A relé-€530.31
C
TEC18006
-PID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2A relé-€406.72
C
TEC18004
-PID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€396.89
E
TEC55018
-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC-€579.84
D
TEC33019
-PID3.12 "1.87 "90-264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€449.19
D
TEC33011
-PID3.12 "1.87 "90-264 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2A relé-€452.81
E
TEC55015
-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2A relé-€515.63
A
TEC56013
-PID2.56 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC-€318.94
B
TEC34026
-PID3.12 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€408.56
D
TEC33008
-PID3.12 "1.87 "90-264 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2A relé-€470.01
B
TEC34018
-PID3.12 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) 4-20 mA-€388.57
A
TEC58007
-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC-€531.02
E
TEC55016
-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€515.63
E
TEC55017
-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé-€510.22
A
TEC58003
-PID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(2) 2A relé-€556.30
C
TEC18002
-PID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(2) 2A relé-€371.89
F
TEC13009
(2) SPST SZPID3.5 "2"90-264 VAC2"(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC15VA€323.96
G
TEC14092
SPDTPID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA10VA€339.10
H
TEC16001
SPDTLimit3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 2A relé10VA€320.45
I
TEC55011
SPDTPID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(2) 2A relé15VA€515.63
G
TEC14040
SPDTPID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC10VA€302.82
G
TEC14044
SPDTPID4.96 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 2A relé10VA€278.64
J
TEC34025
SPDT, (2) SPST SZPID3.12 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(2) 2A relé12VA€353.61
K
TEC33009
SPDT, (2) SPST SZPID3.12 "1.87 "90-264 VAC3.75 "(2) 2A relé15VA€640.01
I
TEC55001
SPDT, SPST SZPID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(1) 2A relé15VA€510.22
L
TEC56025
SPDT, SPST SZPID2.56 "3.75 "90-250 VAC3.75 "(1) 2A relé10VA€342.10
J
TEC34034
SPDT, SPST SZPID3.12 "1.87 "90-250 VAC3.75 "(1) 2A relé12VA€353.61
M
TEC15002
SPDT, SPST SZPID3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(2) 2A relé10VA€237.36
N
TEC03030
SPST NOPID4.37 "2"90-250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé10VA€305.97
M
TEC15011
SPST NOPID3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2 relé10VA€248.51
N
TEC03002
SPST NOPID4.37 "2"90-250 VAC1.05 "(2) 2A relé10VA€281.56
F
TEC13011
SPST NOPID3.5 "2"90-264 VAC2"(1) 2A relé15VA€350.47
K
TEC33001
SPST NOPID3.12 "1.87 "90-264 VAC3.75 "(1) 2A relé15VA€432.76
N
TEC03013
SPST NOPID4.37 "2"90-250 VAC1.05 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2 relé10VA€257.50
M
TEC15023
SPST NOPID3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé10VA€262.17
F
TEC13037
SPST NOPID3.5 "2"90-264 VAC2"(1) 4-20 mA15VA€392.08

Digitális hőmérsékletszabályozó

A Tempco digitális hőmérséklet-szabályozókat általában extrudáló gépekben, csomagológépekben, hőformázókban, fröccsöntő gépekben és szakaszos sütőkben használják a folyamat hőmérsékletének fenntartására. Ezeket a TEC sorozatú hőmérséklet-szabályozókat az UL, CSA és RoHS szabványoknak megfelelően tervezték, ASIC technológiával. Lockout védelemmel, univerzálisan programozható vagy TC / RTD programozható érzékelővel és rendkívül pontos univerzális bemenettel, 18 bites analóg-digitális átalakítóval rendelkeznek. Ezek a Tempco hőmérséklet-szabályozók 90 és 264 VAC közötti bemeneti feszültségben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?