Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TEC17112 hőmérsékletszabályozó analóg J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3

TEMPCO TEC17112 hőmérsékletszabályozó analóg J 100-130v

Raktáron
Tétel: AC9EAB Típus: TEC17112Kereszthivatkozás: 3FXJ3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€159.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó
Vezérlési módArányos
Ellenőrzési időszak20 Sec
Mélység3.75 "
DIN típus1/16
HiszterézisSpan 1% -a
Bemeneti feszültség100-130 VAC
Hossz1.87 "
teljesítmény(1) 5A relé
Fogyasztás5VA
Arányos sávSpan 2.2% -a
Érzékelő típusJ
Pontosság beállításaPlusz / mínusz a Span 2% -a
Kapcsoló funkcióSPST
Temp. Hatótávolság50 fok és 850 fok F között
típusAnalóg
Szélesség1.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9032896040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges szolgáltatások: Tárcsázási alapjel

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióVezérlési módMélységTemp. HatótávolságSzélességBemeneti feszültségHosszteljesítményÁr
TEMPCO TKZ10201 hőmérsékletszabályozó analóg J 32-500f/0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 500 fok F / 0 fok - 260 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€329.07
TEMPCO TKZ10202 hőmérséklet-szabályozó analóg J 32-1000f/0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 1000 fok F / 0 fok - 538 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€358.80
TEMPCO TKZ10203 Analóg hőmérséklet-szabályozó K 32-500f/0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 500 fok F / 0 fok - 260 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€303.75
TEMPCO TKZ10204 Analóg hőmérséklet-szabályozó K 32-1000f/0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST NOON / OFF1.45 "32 fok - 1000 fok F / 0 fok - 538 fok C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 30A relé€309.40
TEMPCO TEC17126 hőmérsékletszabályozó analóg K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTArányos3.75 "50 fok és 850 fok F között1.87 "100-130 VAC1.87 "(1) 5A relé€166.07
TEMPCO TEC57201 hőmérsékletszabályozó analóg J 120/240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTArányos2.56 "50 fok és 850 fok F között3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) 5A relé€193.76
TEMPCO TEC57203 Hőmérséklet-szabályozó analóg K 120 / 240v | AC9EAE 3FXJ6 TEC57203SPDTArányos2.56 "50 fok és 850 fok F között3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) 5A relé€194.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TEC17112 hőmérsékletszabályozó analóg J 100-130v
€159.22 /Mértékegység