Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TPC20015 hőmérséklet-szabályozó konzol Rtd 2 zóna 240v | AC9EAA 3FXJ2

TEMPCO TPC20015 hőmérséklet-szabályozó konzol Rtd 2 zóna 240v

Raktáron
Tétel: AC9EAA Típus: TPC20015Kereszthivatkozás: 3FXJ2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€2,825.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet-szabályozó konzol
erősítők4 / Zóna
Vezérlési módPID
Ellenőrzési időszak1 Sec
Mélység9"
Bemeneti feszültség240 VAC
Hossz4.87 "
teljesítménySSR
Fogyasztás24VA
Arányos sáv18 F Alapértelmezett
Érzékelő típusRTD
Kapcsoló funkcióIgen
Temp. Hatótávolság-346 - 1292 F
típusDigitális
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód9032896025
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: PID automatikus hangolással, 2 vezérelt zóna

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségFogyasztásÉrzékelő típusTemp. HatótávolságSzélességÁr
TEMPCO TPC10007 Hőmérséklet-szabályozó konzol J 1 zóna 120v | AC9DZN 3FXG9 TPC100078120 VAC12VAJ-184 - 1832 F5"€1,564.92
TEMPCO TPC10008 Hőmérséklet-szabályozó konzol K 1 zóna 120v | AC9DZP 3FXH1 TPC100088120 VAC12VAK-328 - 2498 F5"€1,597.01
TEMPCO TPC10009 Hőmérséklet-szabályozó konzol Rtd 1 zóna 120v | AC9DZQ 3FXH2 TPC100098120 VAC12VARTD-346 - 1292 F5"€1,566.28
TEMPCO TPC10010 hőmérséklet-szabályozó konzol J 1 zóna 240v | AC9DZR 3FXH3 TPC100108240 VAC12VAJ-184 - 1832 F5"€1,805.78
TEMPCO TPC10011 Hőmérséklet-szabályozó konzol K 1 zóna 240v | AC9DZT 3FXH4 TPC100118240 VAC12VAK-328 - 2498 F5"€1,681.42
TEMPCO TPC10012 Hőmérséklet-szabályozó konzol Rtd 1 zóna 240v | AC9DZU 3FXH5 TPC100128240 VAC12VARTD-346 - 1292 F5"€1,808.53
TEMPCO TPC20009 Hőmérséklet-szabályozó konzol J 2 zóna 120v | AC9DZV 3FXH6 TPC200094 / Zóna120 VAC24VAJ-184 - 1832 F8.25 "€2,504.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TPC20015 hőmérséklet-szabályozó konzol Rtd 2 zóna 240v
€2,825.79 /Mértékegység