Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TEC18002 hőmérséklet-szabályozó 90-250vac 1/16din (2)2a kimenet | AE3TWC 5FYK7

TEMPCO TEC18002 hőmérséklet-szabályozó 90-250vac 1/16din (2)2a kimenet

Raktáron
Tétel: AE3TWC Típus: TEC18002Kereszthivatkozás: 5FYK7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€371.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó
Vezérlési módPID
Mélység4.96 "
DIN típus1/16
Bemeneti feszültség90-250 VAC
Hossz1.87 "
teljesítmény(2) 2A relé
Érzékelő típusProgramozható
Temp. HatótávolságInput alapján
típusDigitális
Szélesség1.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód9032896025
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kettős piros LED digitális kijelző

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióVezérlési módMélységSzélességBemeneti feszültségHosszteljesítményFogyasztásÁr
TEMPCO TEC55011 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-264v relé 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(2) 2A relé15VA€515.63
TEMPCO TEC03002 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v relé 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST NOPID4.37 "2"90-250 VAC1.05 "(2) 2A relé10VA€281.55
TEMPCO TEC03013 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST NOPID4.37 "2"90-250 VAC1.05 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2 relé10VA€257.50
TEMPCO TEC03030 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST NOPID4.37 "2"90-250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé10VA€305.97
TEMPCO TEC15002 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v relé 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST SZPID3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(2) 2A relé10VA€237.37
TEMPCO TEC15011 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST NOPID3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2 relé10VA€248.51
TEMPCO TEC15023 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST NOPID3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé10VA€262.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TEC18002 hőmérséklet-szabályozó 90-250vac 1/16din (2)2a kimenet
€371.89 /Mértékegység