Jégadagolók

Szűrő

MANITOWOC -

Jégadagolók

StílusModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ASPA160-16131.187 "54 "22 "120 font€8,002.66
BSPA310-16132 "60.5 "30 "180 font€8,878.92
ICE-O-MATIC -

Jég / víz adagolók

StílusModellSzélességÜgynökségi megfeleléserősítőkszínekVezérlő típusaMélységMagasságtípusÁr (ÁFA nélkül)
AGEMD270A15 19 / 64 "UL. NSF6.0SzürkeInfravörös érintés nélküli26-3 / 32 "34 13 / 32 "Pult-
ajánlatkérés
BCD4013030 "UL, AHRI, NSF, CE2.1Szürke, feketePush Button33.5 "53.25 "Szálloda / Motel€9,955.51
ICE-O-MATIC -

Jégadagolók

StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACD4002222 "€7,744.71
ACD4003030 "€9,056.95
HOSHIZAKI -

Jégkészítő és Adagoló

StílusModellerősítőkMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ADCM-270BAH1524.125 "31 11 / 16 "16 9 / 16 "€10,917.77
BDCM-500BAH2022.5 "40 "26 "€17,579.64
CDCM-300BAH2022.5 "40 "26 "€13,849.40
DDCM-500BWH2022.5 "40 "26 "€17,711.07
SCOTSMAN -

Ice Maker adagoló tárolása

StílusModellerősítőkMélységMagasságtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHID312A-19.424 "35 "Pehely stílus14 "€9,697.25
BHID540W-117.823 "41 "Nugget stílus26 "€14,970.81
BHID540A-119.323 "41 "Nugget stílus26 "€14,970.81
CHID525W-119.423 "41 "Nugget stílus26 "€13,790.20
CHID525A-120.723 "41 "Nugget stílus26 "€13,790.20
HOSHIZAKI -

Jégadagolók

StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ADB-130H22 "€7,682.89
BDB-200H30 "€8,815.09
SCOTSMAN -

Jégadagolók

StílusModellVezetékhosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AID150B-1--€8,239.83
BID200B-1--€9,867.91
BID250B-1--€11,842.58
CHD22B-111 láb.22 "€6,624.55
DHD30B-112 láb.30 "€7,772.36
SCOTSMAN -

Adapter készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AKBT42€1,291.00
AKBT44€1,337.12
SCOTSMAN -

Jéggép állványok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AIOBDMS30€3,303.27
BHST16€2,260.58
AIOBDMS22€3,303.25
HOSHIZAKI -

Jég / víz adagoló 200 Lb kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DM-200BAG2NUA€9,077.93
ICE-O-MATIC -

Jégkészítő és -adagoló, léghűtéses, Nugget Cube típusú, 273 lb jéggyártás naponta

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GEMD270A2CN2TKL€12,121.84

Jégadagolók

A jégadagoló gépeket nagy mennyiségű friss jég készítésére használják nagy konyhákban, szállodákban vagy kórházakban. Raptor Supplies jég- és vízgépek széles választékát kínálja olyan márkáktól Ice-o-matic, Hoshizaki és skót. Ezek a gépek ujjlenyomat-mentes adagolóterületekkel és túlméretes mosogatókkal rendelkeznek, hogy mindenféle vödröt / tartályt befogadjanak. Ezek a jégkészítők és -adagolók napi 567 font jeget adagolnak kis, rög alakú kockákba. SmoothStream vízadagoló technológiával felszerelt jégadagoló gépekkel is rendelkezünk a fröccsenés elkerülése és a gép környezetének tisztán tartása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?