TAYLOR Hőmérséklet riasztások

Szűrő

WINLAND ELECTRONICS -

Hőmérséklet riasztások

StílusModellKapcsolat besorolásaMélységMagasságÁramforrásTemp. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AEA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€435.67
AEA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€680.10
BEA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-30 foktól 120 fokig F6"€705.13
AEA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€303.01
CTA-2HL50 mA @ 12 V DC1"3.75 "-30 fok és 100 fok F között6.25 "-
ajánlatkérés
DTA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 fok F2.5 "€56.65
SUPCO -

Hőmérséklet riasztások

StílusModellRiasztás beállításaMélységMagasságÁramforrásKésleltetésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATA-7Csak a hőmérséklet-emelkedésnél aktiválja1"5.75 "9 V-os akkumulátor (az elem nem tartozék)1 óra1.5 "€90.70
BTA2Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"€182.97
CTA-6Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"€257.39
WINLAND ELECTRONICS -

Riasztás, 20-110 fok. F/-6.7 - 37.8 C fok

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MTA-2CN2TNW€217.68
SUMP ALARM -

Hőmérséklet és páratartalom érzékelő, vezeték nélküli hőmérséklet monitor, fagyasztók/hűtőszekrények

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LS-SENTRY-120V-FREEZER-10FT-RAWCU4VKV€224.31
SUMP ALARM -

Hőmérséklet és páratartalom érzékelő, vezeték nélküli hőmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LS-SENTRY-120V-FREEZER-4FT-RAWCU4VKW€203.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?