Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Hőmérséklet riasztás -58 - 299 fok F | AG3REV 33UL22

WINLAND ELECTRONICS EA200-12 hőmérséklet riasztás -58 - 299 fok F

Raktáron
Tétel: AG3REV Modell: EA200-12Kereszthivatkozás: 33UL22
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
€303.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet riasztás
Kapcsolat besorolása1A @ 30 VDC
Mélység1.25 "
Magasság4.75 "
JelzésHallható
Áramforrás11–14 VDC @ 120 mA
Temp. Hatótávolság-58 foktól 299 fokig F
Késleltetés0-2 óra.
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)5.38
HS-kód8531200040

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat besorolásaMélységMagasságÁramforrásTemp. HatótávolságSzélességÁr
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Hőmérséklet riasztás 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€435.67
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Hőmérséklet riasztás 0-2 órás késleltetés | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€680.10
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Hőmérséklet riasztás -30 - 120 fok F | AG3REY 33UL25 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-30 foktól 120 fokig F6"€705.13
WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Hőmérséklet riasztás -30 - 100 fok F | AG3RFP 33UL42 TA-2HL50 mA @ 12 V DC1"3.75 "-30 fok és 100 fok F között6.25 "-
ajánlatkérés
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Hőmérséklet riasztás 200ma @ 24vdc/vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 fok F2.5 "€56.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINLAND ELECTRONICS EA200-12 hőmérséklet riasztás -58 - 299 fok F
€303.02 /Mértékegység