Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO TA-7 Hőm. Riasztás -10 -80f Akkumulátor | AD8FVQ 4JZ61

SUPCO TA-7 Temp. Riasztás -10-80f elemmel működik

Raktáron
Tétel: AD8FVQ Modell: TA-7Kereszthivatkozás: 4JZ61
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
€99.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet riasztás
Riasztás beállításaCsak a hőmérséklet-emelkedésnél aktiválja
Vezetékhossz72 "
Mélység1"
Magasság5.75 "
JelzésHallható
Áramforrás9 V-os akkumulátor (az elem nem tartozék)
Temp. Hatótávolság-10 foktól 80 fokig F
Késleltetés1 óra
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1058
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8531800040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRiasztás beállításaMélységMagasságÁramforrásKésleltetésSzélességÁr
SUPCO TA2 hőmérséklet-riasztás -10 és 80f között AD2NPY 3T186 TA2Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"€187.13
SUPCO TA-6 hőmérséklet-riasztás -10-től 80f-ig 120vac | AD8FVP 4JZ60 TA-6Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"€257.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO TA-7 Temp. Riasztás -10-80f elemmel működik
€99.61 /Mértékegység