Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO TA2 hőmérséklet-riasztás -10 és 80f között AD2NPY 3T186

SUPCO TA2 hőmérséklet riasztás -10-80f

Raktáron
Tétel: AD2NPY Modell: TA2Kereszthivatkozás: 3T186
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
€187.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet riasztás
Riasztás beállításaAktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor
Kapcsolat besorolása5A @ 120 VAC
Vezetékhossz72 "
Mélység1.625 "
Magasság4.875 "
JelzésHallható és vizuális
Áramforrás120 VAC
Temp. Hatótávolság-10 foktól 80 fokig F
Késleltetés0 vagy 1 óra.
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8531800040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRiasztás beállításaMélységMagasságÁramforrásKésleltetésSzélességÁr
SUPCO TA-6 hőmérséklet-riasztás -10-től 80f-ig 120vac | AD8FVP 4JZ60 TA-6Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"€257.39
SUPCO TA-7 Hőm. Riasztás -10 -80f Akkumulátor | AD8FVQ 4JZ61 TA-7Csak a hőmérséklet-emelkedésnél aktiválja1"5.75 "9 V-os akkumulátor (az elem nem tartozék)1 óra1.5 "€99.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO TA2 hőmérséklet riasztás -10-80f
€187.13 /Mértékegység