Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINLAND ELECTRONICS TA-40 Hőmérséklet riasztás 200ma @ 24vdc/vac | AG3RFR 33UL44

WINLAND ELECTRONICS TA-40 hőmérséklet riasztás 200ma @ 24vdc/vac

Raktáron
Tétel: AG3RFR Modell: TA-40Kereszthivatkozás: 33UL44
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
€59.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet riasztás
Kapcsolat besorolása200mA @ 24VDC / VAC
Mélység9 / 16 "
Magasság13 / 16 "
JelzésHallható
Temp. Hatótávolság39 fok F
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód9025198080

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat besorolásaMélységMagasságÁramforrásTemp. HatótávolságSzélességÁr
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Hőmérséklet riasztás -58 - 299 fok F | AG3REV 33UL22 EA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€310.05
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Hőmérséklet riasztás 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€444.52
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Hőmérséklet riasztás 0-2 órás késleltetés | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€687.35
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Hőmérséklet riasztás -30 - 120 fok F | AG3REY 33UL25 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-30 foktól 120 fokig F6"€713.16
WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Hőmérséklet riasztás -30 - 100 fok F | AG3RFP 33UL42 TA-2HL50 mA @ 12 V DC1"3.75 "-30 fok és 100 fok F között6.25 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TA-40 hőmérséklet riasztás 200ma @ 24vdc/vac
€59.01 /Mértékegység