WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Hőmérséklet riasztás -30 - 100 fok F | AG3RFP 33UL42

WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Hőmérséklet riasztás -30 - 100 F

Tétel: AG3RFP Modell: TA-2HLKereszthivatkozás: 33UL42

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet riasztás
Kapcsolat besorolása50 mA @ 12 V DC
Vezetékhossz15 láb.
Mélység1"
Magasság3.75 "
JelzésHallható
Temp. Hatótávolság30 fok és 100 fok F között
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9025198080

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat besorolásaMélységMagasságÁramforrásTemp. HatótávolságSzélességÁr
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Hőmérséklet riasztás -58 - 299 fok F | AG3REV 33UL22 EA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€310.05
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Hőmérséklet riasztás 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€444.52
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Hőmérséklet riasztás 0-2 órás késleltetés | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€687.35
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Hőmérséklet riasztás -30 - 120 fok F | AG3REY 33UL25 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-30 foktól 120 fokig F6"€713.16
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Hőmérséklet riasztás 200ma @ 24vdc/vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 fok F2.5 "€59.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Hőmérséklet riasztás -30 - 100 F