WINLAND ELECTRONICS Hőmérséklet riasztások


Szűrő
Vezeték hossza: 15 láb. , Késleltetés: 0-2 óra.
StílusModellKapcsolat besorolásaMélységMagasságÁramforrásTemp. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EA200-24
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€435.67
A
EA400-12
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€680.10
B
EA400-24
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-30 foktól 120 fokig F6"€705.13
A
EA200-12
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"€303.01
C
TA-2HL
50 mA @ 12 V DC1"3.75 "-30 fok és 100 fok F között6.25 "-
ajánlatkérés
D
TA-40
200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 fok F2.5 "€56.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?