SUPCO Hőmérséklet riasztások


Szűrő
Kapcsolattartó értékelése: 5A @ 120 VAC , vezeték hossza: 72 " , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 80 fokig F
StílusModellRiasztás beállításaMélységMagasságÁramforrásKésleltetésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TA-7
Csak a hőmérséklet-emelkedésnél aktiválja1"5.75 "9 V-os akkumulátor (az elem nem tartozék)1 óra1.5 "€90.70
B
TA2
Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"€182.97
C
TA-6
Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"€257.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?