STARRETT Speciális mikrométerek

Különböző fémrészek vastagságának pontos mérésére szolgál. Tartalmaz különféle mechanikus és elektronikus mikrométereket, mint például penge-, tárcsa-, agy- és különböző üllőmikrométereket, 0.0001 hüvelykes pontossággal és 0.00005 hüvelykes felbontással. Lapos, kerek, penge és V alakú változatban kapható

Szűrő

STARRETT -

Penge mikrométerek

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A486P-54–5 ”€1,368.25
B486P-65–6 ”€1,583.23
STARRETT -

Varrható mikrométer

A Starrett varratmikrométereket az acél, alumínium és aeroszolos palackok varratainak mélységének és vastagságának vizsgálatára és mérésére használják. Ezek a mikrométerek fejlett hüvelykialakítással rendelkeznek, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal a pontos és könnyű leolvashatóság érdekében. Súrlódó gyűszűkkel vannak beépítve, biztosítva az egykezes kezelést és az egyenletes érintkezési nyomást. Csillogásmentes szatén króm bevonattal vannak bevonva, hogy csökkentsék a felület bosszantó csillogását erős UV fényben.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A208ZVarrni mikrométer€577.66
B207ZSnub orr varrat mikrométer€660.83
STARRETT -

Lemezmikrométerek

A Starrett fémlemez mikrométereket papír, műanyag, fémlemez és gumi alkatrészek vastagságának mérésére használják. Gyűszű kialakítással és kiegyensúlyozott kerettel rendelkeznek a könnyű kezelhetőség és jobb olvashatóság érdekében, valamint gyorsítók és kombinált racsnisok az egyenletes nyomás és a gyors beállítás érdekében. Ezek a mikrométerek gyűrűs, recézett rögzítőanyákkal vannak beépítve a gyors és biztos reteszelés érdekében, és szatén króm bevonattal rendelkeznek a rozsdaállóság érdekében. Válasszon ezeknek a fémlemezmikrométereknek a széles kínálatából, amelyek lapos és kerek üllőben is kaphatók.

StílusModellÜllőVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A222XRL-1/2Lakás0 - 1/2 "-
ajánlatkérés
B222BXR-1Lakás0–1 ”€764.76
B222AXR-1Round0–1 ”€779.85
STARRETT -

Cserélhető üllőmikrométer

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A224AARLZ0–4 ”€1,092.11
B224ARLZ2–6 ”€1,280.78
STARRETT -

Mul-T-Anvil mikrométerek

A Starrett Mul-T-Anvil mikrométerekkel olyan méréseket végeznek, amelyek szabványos mikrométerekkel nem lehetségesek, mint például a hengeres falak, csövek és csavarfejek vastagsága, különösen a nehezen elérhető helyeken. Ezek a mikrométerek fejlett hüvelykialakítással rendelkeznek, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal a pontos és könnyű leolvashatóság érdekében. Gyűrűs, recézett rögzítőanyákkal vannak beépítve a gyors és biztos reteszelés érdekében, és 0.01 és 0.025 mm közötti felbontásban kaphatók.

StílusModellVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A220XRL-10–1 ”0.001 "€767.32
B220MXRL-250 és 25mm között0.01mm-
ajánlatkérés
STARRETT -

Penge mikrométerek

A Starrett pengéjű mikrométerek alkalmasak keskeny hornyok, kör alakú szerszámok, hornyok, hornyok, mélyedések és a bordák közötti mélységek mélységének és átmérőjének pontos mérésére. Kiegyensúlyozott kerettel és gyűszűvel, valamint fejlett hüvelykialakítással, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal rendelkeznek a jobb olvashatóság és az egyszerű kezelés érdekében, valamint a gyorsító a gyors beállításhoz minden méretű munkadarabon. Bordázott, merev acélvázzal rendelkeznek az ütésállóság érdekében, és egyes modellek kemény és stabil, 1 darabból álló súrlódó gyűszűvel rendelkeznek az egyenletes érintkezési nyomás és az egykezes kezelés érdekében. Válasszon ezeknek a mikrométereknek a széles kínálatából, amelyek mechanikus és digitális kijelzővel is elérhetők.

StílusModellVálasztékFelbontásGyűszűÁr (ÁFA nélkül)
A486P-10–1 ”0.001 "Speeder€1,147.58
B786.1P-10" - 1", 0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-€1,907.80
C486P-21–2 ”0.001 "Egyszerű€1,232.73
D486P-32–3 ”0.001 "Egyszerű€1,249.70
E486P-43–4 ”0.001 "Egyszerű€1,083.51
STARRETT -

Lemez mikrométerek

A Starrett tárcsás mikrométerek alkalmasak olyan munkadarabok vastagságának mérésére, mint a bordák, bordák, vágóélek és a fogaskerekek húrvastagsága. Kiegyensúlyozott kerettel és gyűszűs kialakítással rendelkeznek a könnyű kezelés érdekében, valamint gyűrűs típusú recézett rögzítőanyával a gyors reteszeléshez. Egyes modellek fejlett hüvelykialakítással, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal rendelkeznek a könnyű és pontos olvashatóság érdekében. Kilincs és gyorsító kombinációja lehetővé teszi a gyors beállítást, miközben egyenletes nyomást és merev, kovácsolt acélszerkezetet biztosít a hosszú távú működéshez. Válasszon a tárcsás mikrométerek széles választékából, amelyek mechanikus és elektronikus változatban is elérhetők.

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A256RL-10–1 ”€837.85
B256RL-21–2 ”€730.32
STARRETT -

V-üllő mikrométerek

A Starrett V-Anvil mikrométereket marók, dörzsárak és páratlan hornyú menetfúrók külső átmérőinek mérésére használják. Ezek a mikrométerek fejlett hüvelykialakítással rendelkeznek, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal a könnyű és pontos leolvashatóság érdekében. Gyorsítókkal és kombinált racsnikkal vannak beépítve az egyenletes nyomás és beállítás érdekében, valamint gyűrűs típusú recézett rögzítőanyák a gyors és biztos reteszelés érdekében. Ezek a mikrométerek szatén króm bevonattal rendelkeznek a rozsdaállóság érdekében, és az ábrák gyors leolvasását biztosítják.

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AT483XRL-10.093–1 ”€1,489.17
AT483XRL-21–2 ”€1,863.44
STARRETT -

Digitális multi-üllős mikrométer, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk között/0 mm és 25 mm között

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
790.1MEAFL-25CN2TLE€1,306.52
STARRETT -

Digitális lemezes típusú mikrométer, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk közötti tartomány, Ip67

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
756.1FL-1CH6MQP€1,249.85
STARRETT -

Hub mikrométer 0-1 hüvelyk 0.001 hüvelyk Res

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
228XRLAE6MLP€1,018.72
STARRETT -

Varrni mikrométer mélységmérő 0-0.375

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
208DZAD6XEL€652.35
STARRETT -

Menetmikrométer, 0 - 7/8 hüvelykes tartomány, hegyes üllő, műanyag tok

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
210APAC4GWV€483.25
STARRETT -

Kerek üllő külső mikrométer 1 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
577XPAC4GUQ€595.83
STARRETT -

Csőtípus külső mikrométer 1 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
569AXPAC4GUN€545.74
STARRETT -

Digitális fémlemez mikrométer

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
764.1AXFLCN2TNA€1,263.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?