AQUATROL SAFETY VALVES biztonsági szelepek

Állítható tehermentesítő és biztonsági szelepek a folyadéknyomás/áramlás szabályozására vagy korlátozására a nyomásnövekedés időközönkénti ellenőrzése révén; ideális nagynyomású csővezetékekbe, tápvezetékekbe és gyártósorokba történő beépítéshez. Rendelhető sárgaréz, bronz és sárgaréz-bronz ötvözet testanyagokkal

Szűrő

Aquatrol adjustable relief and safety relief valves are designed for controlling or limiting the fluid pressure / flow by keeping the pressure build-up in check on an interval basis. They are ideal for installation in high-pressure pipelines, supply lines and production lines.
StílusModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A55B-2525 psi3 / 8 "€70.96
A55A-2525 psi1 / 4 "€63.27
A55B-5050 psi3 / 8 "€67.62
A55A-5050 psi1 / 4 "€63.27
StílusModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€408.37
A89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€352.53
A89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€265.28
A89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"€230.39
A89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€212.89
A89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€610.81
A89C2-2525 psi1"1.25 "7.5 "€265.28
A89E2-2525 psi1.5 "2"9.75 "€408.37
A89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€212.89
A89D2-2525 psi1.25 "1.5 "8.5 "€352.53
A89F2-2525 psi2"2.5 "11.125 "€610.81
A89B2-2525 psi3 / 4 "1"5"€230.39
A89F2-5050 psi2"2.5 "11.125 "€610.81
A89C2-5050 psi1"1.25 "7.5 "€265.28
A89E2-5050 psi1.5 "2"9.75 "€408.37
A89D2-5050 psi1.25 "1.5 "8.5 "€352.53
A89B2-5050 psi3 / 4 "1"5"€230.39
A89A2-5050 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€212.89
A89B2-7575 psi3 / 4 "1"5"€230.39
A89E2-7575 psi1.5 "2"9.75 "€408.37
A89F2-7575 psi2"2.5 "11.125 "€610.81
A89A2-7575 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€212.89
A89D2-7575 psi1.25 "1.5 "8.5 "€352.53
A89C2-7575 psi1"1.25 "7.5 "€265.28
A89F2-100100 psi2"2.5 "11.125 "€610.81
AQUATROL SAFETY VALVES -

740-es sorozatú sárgaréz/bronz/rozsdamentes acél biztonsági nyomáscsökkentő szelep

Az Aquatrol 740 sorozatú biztonsági szelepek úgy vannak kialakítva, hogy kinyíljanak, ha a nyomás meghaladja a feszültségi határértékeket, és megakadályozzák a szivattyúk és csővezetékek tűzbaleseteit vagy rendszerhibáit. Ezek az egységek sárgaréz/bronz testtel rendelkeznek a szilárdság, a hajlékonyság, a képlékenység és a korrózióállóság érdekében, valamint a teljes fúvóka kialakítása a nyomás alatti rendszerhez karimás. Továbbá egy rozsdamentes acél tárcsával vannak beépítve az ülések tömítettségének javítására és a környezeti üzemi körülmények között az áramlás megakadályozására, valamint egy állítható fúvókagyűrűvel a folyadékkilépés szabályozására. Megfelelnek az ASME Section VIII szabványainak, és ideálisak levegő/gáz, folyadék és gőz alkalmazásokhoz. Válasszon a biztonsági szelepek széles kínálatából, amelyek gyárilag beállított nyomáson 15 és 300 psi között állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeszt karÁr (ÁFA nélkül)
A740GF-M1A-1515 psi2"2"10.25 "10.25 "Igen€897.02
A740EF-M1A-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Igen€395.28
B740DC-M2L-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Nem€304.63
A740DF-M1A-1515 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Igen€344.92
B740GF-M2L-1515 psi2"2"10.625 "10.625 "Nem€984.80
B740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nem€395.25
A740DC-M1A-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Igen€304.86
B740FG-M2L-1515 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Nem€561.37
B740DF-M2L-1515 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Nem€326.09
A740FH-M1A-1515 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Igen€475.66
A740FG-M1A-1515 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Igen€569.79
B740FH-M2L-1515 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Nem€475.91
B740GF-M2L-2525 psi2"2"10.625 "10.625 "Nem€984.80
B740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nem€395.25
A740EF-M1A-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Igen€395.28
A740FH-M1A-2525 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Igen€475.66
B740FH-M2L-2525 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Nem€475.91
B740DF-M2L-2525 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Nem€326.09
B740DC-M2L-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Nem€304.63
B740FG-M2L-2525 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Nem€561.37
A740GF-M1A-2525 psi2"2"10.25 "10.25 "Igen€897.02
A740DC-M1A-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Igen€304.86
A740DF-M1A-2525 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Igen€344.92
A740FG-M1A-2525 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Igen€569.79
A740GF-M1A-3030 psi2"2"10.25 "10.25 "Igen€897.02
AQUATROL SAFETY VALVES -

130-as sorozatú sárgaréz biztonsági nyomáscsökkentő szelep

Az Aquatrol biztonsági szelepeket kompresszorokban, sterilizátorokban, autoklávokban, gáz- és gőzvezetékekben, tartályokban és gőztisztítókban történő felhasználásra tervezték. Ezek a tartós Aquatrol szelepek sárgarézből készülnek, és bronz bevonatú emelőkarral, precíziósan fedett fém-fém üléssel, rozsdamentes acél rugókkal és rögzített lefújással rendelkeznek. 0 és 406 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek, és ellenállnak a maximális 200 psi nyomásnak. Ezek a szelepek FNPT / MNPT bemeneti és MNPT / szellőző kimeneti változatokban kaphatók.

StílusModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti típusÁr (ÁFA nélkül)
A130B-1515 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A130A-1515 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A130C-1515 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A130C-2525 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A130B-2525 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€101.51
A130B-5050 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A130A-5050 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A130C-5050 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A130C-100100 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A130B-100100 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A130A-100100 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A130C-125125 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A130A-125125 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A130B-125125 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A130A-150150 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A130C-150150 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A130B-150150 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A130A-200200 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A130B-200200 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A130C-200200 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
StílusModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€418.84
A88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€621.31
A88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "€233.82
A88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€216.40
A88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€359.54
A88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€268.73
A88C2-2525 psi1"1.25 "7.5 "€268.73
A88E2-2525 psi1.5 "2"9.75 "€418.84
A88B2-2525 psi3 / 4 "1"6.875 "€233.82
A88F2-2525 psi2"2.5 "11.125 "€621.31
A88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€216.40
A88B2-5050 psi3 / 4 "1"6.875 "€233.82
A88C2-5050 psi1"1.25 "7.5 "€268.73
A88E2-5050 psi1.5 "2"9.75 "€418.84
A88F2-5050 psi2"2.5 "11.125 "€621.31
A88A2-5050 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€216.40
A88D2-5050 psi1.25 "1.5 "8.5 "€359.54
A88A2-7575 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€216.40
A88F2-7575 psi2"2.5 "11.125 "€621.31
A88B2-7575 psi3 / 4 "1"6.875 "€233.82
A88C2-7575 psi1"1.25 "7.5 "€268.73
A88E2-7575 psi1.5 "2"9.75 "€418.84
A88D2-7575 psi1.25 "1.5 "8.5 "€359.54
A88C2-100100 psi1"1.25 "7.5 "€268.73
A88F2-100100 psi2"2.5 "11.125 "€621.31
AQUATROL SAFETY VALVES -

69-es sorozatú bronz állítható nyomásmentesítő szelep

Az Aquatrol 69 sorozatú biztonsági szelepek (helyben állítható) a rendszer nyomásának szabályozására vagy korlátozására szolgálnak a szivattyúk, tartályok, hidraulikus berendezések és csővezetékek védelmére. Ezek az egységek bronz testtel rendelkeznek, kiváló hajlékonysággal és korrózióállósággal, valamint a tehermentesítő nyomás alapértékének manuális beállításával a rozsdamentes acél rugó által kifejtett erő változtatásával. Hatlapfejű kupakkal vannak felszerelve a teljes szerelvény árnyékolására, és kétrétegű fémüléssel a szivárgások kiküszöbölésére. Válasszon a biztonsági szelepek széles kínálatából, amelyek gyárilag beállított nyomáson 15 és 300 psi között állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellTeljes magasságLemezanyagGyári beállítású nyomásnyomás tartományÜlés anyagaBemeneti méretBemeneti típusTételÁr (ÁFA nélkül)
A69A1A9M3U1-------Szelep€794.94
ajánlatkérés
B69A1-1255.875 "Bronz125 psi101-125 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€217.48
B69A1-1505.875 "Bronz150 psi126-150 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€217.48
B69A1-3005.875 "Bronz300 psi251-300 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€217.48
B69A1-2005.875 "Bronz200 psi151-200 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€217.48
B69A1-1005.875 "Bronz100 psi76-100 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€217.48
B69A1S-505.875 "Bronz50 psi0-50 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€390.90
B69A1-155.875 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€217.48
B69A1S-1005.875 "316 Stainless Steel100 psi51-100 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€390.90
B69A1S-1505.875 "316 Stainless Steel150 psi101-150 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€390.90
B69A1S-2005.875 "316 Stainless Steel200 psi151-200 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€390.90
B69A1S-2505.875 "316 Stainless Steel250 psi201-250 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€390.90
B69A1S-6005.875 "316 Stainless Steel600 psi401-600 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€390.90
B69A1S-3005.875 "316 Stainless Steel300 psi251-300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€390.90
B69A1S-4005.875 "316 Stainless Steel400 psi301-400 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€390.90
B69A1-305.875 "Bronz30 psi16-30 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€217.48
B69A1-2505.875 "Bronz250 psi201-250 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€217.48
B69A1-505.875 "Bronz50 psi31-50 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€217.48
B69A1-755.875 "Bronz75 psi51-75 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€217.48
B69B1-2006"Bronz200 psi151-200 psiBronz3 / 4 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€226.90
B69B1-3006"Bronz300 psi251-300 psiBronz3 / 4 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€226.90
B69B1-306"Bronz30 psi16-30 psiBronz3 / 4 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€226.90
B69B1-1506"Bronz150 psi126-150 psiBronz3 / 4 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€226.90
B69B1-506"Bronz50 psi31-50 psiBronz3 / 4 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€226.90
B69B1-756"Bronz75 psi51-75 psiBronz3 / 4 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€226.90

Jellemzők

  • They are easily adjusted in the field by removing the hex cap, making them ideal for pressure relief, liquid relief, bypass and over-protection.
  • These units can be easily cleaned and maintained by simply removing the bonnet.
  • Selected models have a bronze disc lapped into position to minimise leakage.
  • They are available in brass, bronze and brass-bronze alloy body materials.

Működési mechanizmus

  • Some pressure escapes through the water pipes that connect to the water heater.
  • If it cannot, the pressure-relief valve is activated.
  • The valve reduces the pressure to safe levels by releasing some of the hot water and air.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001:2015
  • CE
  • CRN
  • MINT ÉN

Gyakran ismételt kérdések

How do you adjust a water pressure relief valve?

Many valves are equipped with a nut, screw or knob that allows you to adjust them. Turning the screw or knob clockwise raises the water pressure while turning it counter-clockwise lowers it.

Which series of valves are compatible for use with boilers?

Aquatrol 560/570 Series valves are high-capacity safety valves that are used for boilers, piping lines and vessel protection. They are intended for heavy-duty industrial applications.

Ezek a biztonsági szelepek kalibrálva vannak?

Aquatrol 69 Series liquid relief valves are calibrated based on a range of flow rates (GPM) versus seat size and set pressure.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?