Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 88E2-75 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 75 Psi | AC8XYW 3ERT7

AQUATROL SAFETY VALVES 88E2-75 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 75 Psi

Raktáron
Tétel: AC8XYW Modell: 88E2-75Kereszthivatkozás: 3ERT7
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
€453.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás75 psi
Bemeneti méret1.5 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság9.75 "
nyomás tartomány0-300 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Gőzkapacitás1341 font / óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 406 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 88A2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€251.26
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 88B2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "€271.48
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 88C2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€300.89
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 88D2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/4 x 1-1/2 hüvelyk 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€408.91
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 88E2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€453.11
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 88F2-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 2 x 2-1/2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€691.71
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 88A2-25 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€251.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 88E2-75 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 75 Psi
€453.11 /Mértékegység