Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 55A-25 Állítható tehermentesítő szelep 1/4 x 1/2 hüvelyk 25psi | AC8XWZ 3ERJ9

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-25 állítható nyomáscsökkentő szelep 1/4 x 1/2 hüvelyk 25 psi

Raktáron
Tétel: AC8XWZ Modell: 55A-25Kereszthivatkozás: 3ERJ9
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
€63.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás25 psi
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság3"
nyomás tartomány0-100 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretÁr
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 55B-25 Állítható tehermentesítő szelep 3/8 x 1/2 hüvelyk 25psi | AC8XXA 3ERK1 55B-2525 psi3 / 8 "€70.95
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 55A-50 Állítható tehermentesítő szelep 1/4 x 1/2 hüvelyk 50psi | AC8YGX 3ETU3 55A-5050 psi1 / 4 "€63.27
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 55B-50 Állítható tehermentesítő szelep 3/8 x 1/2 hüvelyk 50psi | AC8YGY 3ETU4 55B-5050 psi3 / 8 "€67.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-25 állítható nyomáscsökkentő szelep 1/4 x 1/2 hüvelyk 25 psi
€63.27 /Mértékegység