Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130C-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 hüvelykes 15 Psi sárgaréz | AC8XWY 3ERJ8

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 15 Psi sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC8XWY Modell: 130C-15Kereszthivatkozás: 3ERJ8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaSárgaréz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás15 psi
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti típusJó szellőzésű
Teljes magasság2.875 "
nyomás tartomány0-200 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Gőzkapacitás35 font / óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 406 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti típusÁr
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 15 Psi sárgaréz | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€117.85
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130B-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/8 hüvelykes 15 Psi sárgaréz | AC8XWX 3ERJ7 130B-1515 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€121.75
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-25 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 25 Psi sárgaréz | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€117.85
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-50 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 50 Psi sárgaréz | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€117.85
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-100 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 100 Psi sárgaréz | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€117.85
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-125 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 125 Psi sárgaréz | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€117.85
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-150 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 150 Psi sárgaréz | AC8YGG 3ETR7 130A-150150 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€117.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 15 Psi sárgaréz
€117.53 /Mértékegység