AQUATROL SAFETY VALVES 55-ös sorozat, bronz állítható nyomáscsökkentő szelep


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Lemez anyaga: Bronz , Bemeneti típus: MNPT , Kimenet mérete: 1 / 2 " , Kimenet típusa: FNPT , Teljes magasság: 3" , Nyomástartomány: 0-100 psi , Ülés anyaga: Bronz , tavaszi anyag: 316 Stainless Steel , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 450 fok F között , Tesztkar: Nem
StílusModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
55B-25
25 psi3 / 8 "€70.96
A
55A-25
25 psi1 / 4 "€63.27
A
55B-50
50 psi3 / 8 "€67.62
A
55A-50
50 psi1 / 4 "€63.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?