AQUATROL SAFETY VALVES 130-as sorozatú sárgaréz biztonsági nyomáscsökkentő szelep


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Lemez anyaga: Bronz , Kimenet mérete: 1 / 4 " , Teljes magasság: 2.875 " , Nyomástartomány: 0-200 psi , Ülés anyaga: Bronz , tavaszi anyag: 316 Stainless Steel , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 406 fok F között , Tesztkar: Igen
StílusModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti típusÁr (ÁFA nélkül)
A
130B-15
15 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A
130A-15
15 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A
130C-15
15 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A
130C-25
25 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A
130B-25
25 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A
130A-25
25 psi1 / 4 "FNPTMNPT€101.51
A
130B-50
50 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A
130A-50
50 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A
130C-50
50 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A
130C-100
100 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A
130B-100
100 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A
130A-100
100 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A
130C-125
125 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A
130A-125
125 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A
130B-125
125 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A
130A-150
150 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A
130C-150
150 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23
A
130B-150
150 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A
130A-200
200 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€101.51
A
130B-200
200 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€104.86
A
130C-200
200 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€101.23

130-as sorozatú sárgaréz biztonsági nyomáscsökkentő szelep

Az Aquatrol biztonsági szelepeket kompresszorokban, sterilizátorokban, autoklávokban, gáz- és gőzvezetékekben, tartályokban és gőztisztítókban történő felhasználásra tervezték. Ezek a tartós Aquatrol szelepek sárgarézből készülnek, és bronz bevonatú emelőkarral, precíziósan fedett fém-fém üléssel, rozsdamentes acél rugókkal és rögzített lefújással rendelkeznek. 0 és 406 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek, és ellenállnak a maximális 200 psi nyomásnak. Ezek a szelepek FNPT / MNPT bemeneti és MNPT / szellőző kimeneti változatokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?