Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130C-50 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 hüvelykes 50 Psi sárgaréz | AC8YGR 3ETT7

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-50 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 50 Psi sárgaréz

Raktáron
Cikkszám: AC8YGR Modell: 130C-50Kereszthivatkozás: 3ETT7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€117.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaSárgaréz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás50 psi
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti típusJó szellőzésű
Teljes magasság2.875 "
nyomás tartomány0-200 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Gőzkapacitás79 font / óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 406 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti típusÁr
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 15 Psi sárgaréz | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€117.85
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130B-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/8 hüvelykes 15 Psi sárgaréz | AC8XWX 3ERJ7 130B-1515 psi3 / 8 "MNPTJó szellőzésű€121.75
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130C-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 hüvelykes 15 Psi sárgaréz | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 psi1 / 2 "MNPTJó szellőzésű€117.53
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-25 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 25 Psi sárgaréz | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€117.85
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-50 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 50 Psi sárgaréz | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€117.85
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-100 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 100 Psi sárgaréz | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€117.85
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 130A-125 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/4 hüvelykes 125 Psi sárgaréz | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTJó szellőzésű€117.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-50 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 50 Psi sárgaréz
€117.53 /Mértékegység