HANSEN Gyorscsatlakozó légkapcsolók

Széles választékot tartalmaz az FNPT, az MNPT és a tömlőhorog cserélhető csatlakozó dugói és testei acélból / sárgarézből / rozsdamentes acélból / poliuretánból

Szűrő

HANSEN -

Gyorscsatlakozó testek

StílusModellTestméretTömlő csatlakozásMax. FolyamMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A5201 / 2 "(F) NPT72 cfm500 psi1 / 2 "€74.05
BGR604R1 / 4 "Férfi UNF21 cfm1500 psi9 / 16 "€50.99
HANSEN -

Univerzális gyorscsatlakozó test

StílusModellMax. NyomásBarb méretTestméretCsőméretTemp. HatótávolságbefejezTömlő csatlakozásZárás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A23204400250 psi1 / 2 "1 / 2 "--40 foktól 200 fokig FHáromértékű krómTömlő BarbUjj€185.75
B23204014250 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 foktól 200 fokig FHáromértékű króm(M) NPTUjj€186.35
C23203024250 psi1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "-40 foktól 200 fokig FHáromértékű króm(F) NPTUjj€184.17
D530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTUjj€131.59
E5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTPush-to-Connect€100.58
F580500 psi1 / 2 "1 / 2 "--40 foktól 250 fokig FSárgarézTömlő BarbUjj€80.91
D550500 psi-1 / 2 "3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTUjj€75.25
G5200500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTPush-to-Connect€75.17
H540500 psi-1 / 2 "3 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTUjj€72.75
D4301000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTUjj€52.25
D4101000 psi-3 / 8 "1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTUjj€68.32
H4001000 psi-3 / 8 "1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTUjj€64.48
I4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 foktól 250 fokig FSárgarézTömlő BarbUjj€100.18
H4201000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTUjj€48.42
G42001000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTPush-to-Connect€76.61
E43001000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTPush-to-Connect€73.77
E3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTUjj€85.60
F1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 foktól 250 fokig FSárgarézTömlő BarbUjj€75.37
F1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 foktól 250 fokig FSárgarézTömlő BarbUjj€68.31
D11002000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTUjj€34.14
G30002000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTPush-to-Connect€40.91
H1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTUjj€63.68
D13002000 psi-1 / 4 "3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTUjj€34.29
H12002000 psi-1 / 4 "3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTUjj€36.91
F1600P2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 foktól 250 fokig FSárgarézPush-On tömlő BarbUjj€74.75
HANSEN -

Auto-Flo 23 univerzális sorozatú ipari, ARO210, Truflate csere csatolótest

StílusModellBarb méretTömlő csatlakozásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AB23AS25M-(M) NPT1 / 4 "€41.93
AB23AS37M-(M) NPT3 / 8 "€42.63
BB23AS25F-(F) NPT1 / 4 "€39.64
BB23AS37F-(F) NPT3 / 8 "€44.31
CB23AS25H1 / 4 "Tömlő Barb-€42.50
CB23AS37H3 / 8 "Tömlő Barb-€45.09
HANSEN -

Auto-Flo 23 univerzális sorozatú Truflate Interchange Coupler dugó

StílusModellTestméretTömlő csatlakozásMax. FolyamMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A21AP25F1 / 4 "(F) NPT32 cfm150 psi1 / 4 "€19.65
B21AP25M1 / 4 "(M) NPT32 cfm150 psi1 / 4 "€12.20
A31AP37F3 / 8 "(F) NPT45 cfm1000 psi3 / 8 "€38.64
A31AP25F3 / 8 "(F) NPT45 cfm1000 psi1 / 4 "€39.85
B31AP25M3 / 8 "(M) NPT45 cfm1000 psi1 / 4 "€19.57
HANSEN -

1000/400/500 sorozat, Ipari csere csatlakozó dugó

StílusModellCsőméretBarb méretTestméretTemp. HatótávolságbefejezTömlő csatlakozásAnyagMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
A16P-1 / 4 "1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzottPush-On tömlő BarbAcél24 cfm€32.86
A408-1 / 2 "3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzottTömlő BarbAcél45 cfm€23.49
A60-1 / 2 "1 / 2 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzottTömlő BarbAcél72 cfm€20.14
B551 / 2 "-1 / 2 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél72 cfm€21.30
CLL101 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FRozsdamentes acél(M) NPTRozsdamentes acél24 cfm€25.14
C101 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(M) NPTAcél24 cfm€6.38
CB101 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTSárgaréz24 cfm€8.37
B111 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél24 cfm€8.00
B11B1 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTSárgaréz24 cfm€10.99
DFA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 foktól 140 fokig FHáromértékű króm(M) NPTAcél / poliuretán21 cfm€85.43
B411 / 4 "-3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél45 cfm€15.67
BLL111 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FRozsdamentes acél(F) NPTRozsdamentes acél24 cfm€27.65
C12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(M) NPTAcél24 cfm€14.15
B573 / 4 "-1 / 2 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél72 cfm€34.14
B433 / 8 "-3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél45 cfm€17.53
C143 / 8 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(M) NPTAcél24 cfm€8.34
C423 / 8 "-3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(M) NPTAcél45 cfm€15.42
B15E3 / 8 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél24 cfm€23.38
HANSEN -

210/310 SOROZAT ARO váltócsatlakozó dugó

StílusModellTömlő csatlakozásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A2609(F) NPT1 / 4 "€7.97
B2607(M) NPT1 / 8 "€7.65
B2608(M) NPT1 / 4 "€8.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?