Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 21AP25M csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Acél | AC4ZRB 31D011

HANSEN 21AP25M csatlakozódugó (m)npt 1/4 acél

Raktáron
Tétel: AC4ZRB Modell: 21AP25MKereszthivatkozás: 31D011
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
€10.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaUniverzális és Tru-Flate
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Folyam32 cfm
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretTömlő csatlakozásMax. FolyamMax. NyomásCsőméretÁr
HANSEN 21AP25F csatlakozódugó (f)npt 1/4 acél | AC4ZQY 31D008 21AP25F1 / 4 "(F) NPT32 cfm150 psi1 / 4 "€16.72
HANSEN 31AP25F Csatlakozó dugó (f) npt 3/8 Acél | AC4ZQZ 31D009 31AP25F3 / 8 "(F) NPT45 cfm1000 psi1 / 4 "€37.40
HANSEN 31AP37F csatlakozódugó (f)npt 3/8 acél | AC4ZRA 31D010 31AP37F3 / 8 "(F) NPT45 cfm1000 psi3 / 8 "€32.89
HANSEN 31AP25M csatlakozó dugó (m) npt 3/8 Acél | AC4ZRC 31D012 31AP25M3 / 8 "(M) NPT45 cfm1000 psi1 / 4 "€16.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 21AP25M csatlakozódugó (m)npt 1/4 acél
€10.38 /Mértékegység