Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 57 csatlakozó dugó (f) npt 1/2 acél | AC4ZQD 31C989

HANSEN 57 Csatolódugó (f)npt 1/2 acél

Raktáron
Tétel: AC4ZQD Típus: 57Kereszthivatkozás: 31C989

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€29.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 2 "
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaEgyetemes
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Folyam72 cfm
Max. Nyomás500 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBarb méretTestméretTemp. HatótávolságbefejezTömlő csatlakozásAnyagMax. FolyamÁr
HANSEN FA25P25M csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Acél / poli | AC4ZNC 31C932 FA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 foktól 140 fokig FHáromértékű króm(M) NPTAcél / poliuretán21 cfm€85.14
HANSEN 15E csatlakozó dugó (f) npt 1/4 Acél | AC4ZNZ 31C962 15E3 / 8 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél24 cfm€20.13
HANSEN 12E csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Acél | AC4ZPA 31C963 12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(M) NPTAcél24 cfm€12.81
HANSEN LL11 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 rozsdamentes acél | AC4ZPX 31C983 LL111 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FRozsdamentes acél(F) NPTRozsdamentes acél24 cfm€23.53
HANSEN 11B csatlakozó dugó (f) npt 1/4 sárgaréz | AC4ZPY 31C984 11B1 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTSárgaréz24 cfm€9.35
HANSEN 11 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 acél | AC4ZPZ 31C985 111 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél24 cfm€6.81
HANSEN 41 csatlakozó dugó (f) npt 3/8 Acél | AC4ZQA 31C986 411 / 4 "-3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél45 cfm€13.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 57 Csatolódugó (f)npt 1/2 acél
€29.06 /Mértékegység