HANSEN Auto-Flo 23 univerzális sorozatú ipari, ARO210, Truflate csere csatolótest


Szűrő
Testméret: 1 / 4 " , Befejez: Horganyzott , Csere típusa: Univerzális, ipari, ARO és Tru-Flate , Zárás típusa: Push-to-Connect , Anyaga: Sárgaréz , Max. Folyam: 32 cfm , Max. Nyomás: 150 psi , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F
StílusModellBarb méretTömlő csatlakozásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
B23AS37F
-(F) NPT3 / 8 "€37.72
B
B23AS25M
-(M) NPT1 / 4 "€38.96
B
B23AS37M
-(M) NPT3 / 8 "€36.29
A
B23AS25F
-(F) NPT1 / 4 "€36.13
C
B23AS25H
1 / 4 "Tömlő Barb-€41.62
C
B23AS37H
3 / 8 "Tömlő Barb-€41.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?