Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN B23AS25F csatlakozótest (f) npt 1/4 sárgaréz | AC4ZQN 31C998

HANSEN B23AS25F csatlakozótest (f)npt 1/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4ZQN Modell: B23AS25FKereszthivatkozás: 31C998
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
€39.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaUniverzális, ipari, ARO és Tru-Flate
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam32 cfm
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTömlő csatlakozásCsőméretÁr
HANSEN B23AS37F csatlakozótest (f) npt 1/4 sárgaréz | AC4ZQP 31C999 B23AS37F-(F) NPT3 / 8 "€44.31
HANSEN B23AS25M csatlakozótest (m) npt 1/4 sárgaréz | AC4ZQQ 31D001 B23AS25M-(M) NPT1 / 4 "€41.93
HANSEN B23AS37M csatlakozótest (m) npt 1/4 sárgaréz | AC4ZQR 31D002 B23AS37M-(M) NPT3 / 8 "€42.63
HANSEN B23AS25H Csatlakozó testtömlő szár 1/4 sárgaréz | AC4ZQT 31D003 B23AS25H1 / 4 "Tömlő Barb-€42.50
HANSEN B23AS37H csatlakozó test tömlő horga 1/4 sárgaréz | AC4ZQU 31D004 B23AS37H3 / 8 "Tömlő Barb-€45.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN B23AS25F csatlakozótest (f)npt 1/4 sárgaréz
€39.64 /Mértékegység