Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 2607 csatlakozódugó (m)npt 1/4 acél | AC4ZQV 31D005

HANSEN 2607 csatlakozódugó (m)npt 1/4 acél

Raktáron
Tétel: AC4ZQV Típus: 2607Kereszthivatkozás: 31D005
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
€7.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaARO
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Folyam32 cfm
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő csatlakozásCsőméretÁr
HANSEN 2608 csatlakozódugó (m)npt 1/4 acél | AC4ZQW 31D006 2608(M) NPT1 / 4 "€7.32
HANSEN 2609 csatlakozódugó (f)npt 1/4 acél | AC4ZQX 31D007 2609(F) NPT1 / 4 "€6.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 2607 csatlakozódugó (m)npt 1/4 acél
€7.33 /Mértékegység