Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 1600P csatlakozótest tömlő 1/4 sárgaréz | AC4ZPN 31C975

HANSEN 1600P csatlakozótest tömlőszár 1/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4ZPN Modell: 1600PKereszthivatkozás: 31C975
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
€74.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Barb méret1 / 4 "
Testméret1 / 4 "
befejezSárgaréz
Tömlő csatlakozásPush-On tömlő Barb
Csere típusaEgyetemes
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam24 cfm
Max. Nyomás2000 psi
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásBarb méretTestméretCsőméretTemp. HatótávolságbefejezTömlő csatlakozásZárás típusaÁr
HANSEN 1000E csatlakozótest (f)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(F) NPTUjj€63.68
HANSEN 530E csatlakozótest (m)npt 1/2 sárgaréz | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTUjj€131.59
HANSEN 1600E csatlakozótest tömlő 1/4 sárgaréz | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 foktól 250 fokig FSárgarézTömlő BarbUjj€68.30
HANSEN 1700E csatlakozótest tömlő 1/4 sárgaréz | AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 foktól 250 fokig FSárgarézTömlő BarbUjj€75.37
HANSEN 4006E csatlakozótest tömlő horgany 3/8 sárgaréz | AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 foktól 250 fokig FSárgarézTömlő BarbUjj€100.18
HANSEN 3100E csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTUjj€85.60
HANSEN 5300E csatlakozótest (m)npt 1/2 sárgaréz | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 foktól 250 fokig FSárgaréz(M) NPTPush-to-Connect€100.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 1600P csatlakozótest tömlőszár 1/4 sárgaréz
€74.75 /Mértékegység