Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 11B csatlakozó dugó (f) npt 1/4 sárgaréz | AC4ZPY 31C984

HANSEN 11B csatlakozódugó (f)npt 1/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4ZPY Modell: 11BKereszthivatkozás: 31C984
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
€10.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
befejezSárgaréz
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaEgyetemes
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam24 cfm
Max. Nyomás2000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBarb méretTestméretTemp. HatótávolságbefejezTömlő csatlakozásAnyagMax. FolyamÁr
HANSEN FA25P25M csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Acél / poli | AC4ZNC 31C932 FA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 foktól 140 fokig FHáromértékű króm(M) NPTAcél / poliuretán21 cfm€85.43
HANSEN 15E csatlakozó dugó (f) npt 1/4 Acél | AC4ZNZ 31C962 15E3 / 8 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél24 cfm€23.38
HANSEN 12E csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Acél | AC4ZPA 31C963 12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(M) NPTAcél24 cfm€14.14
HANSEN LL11 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 rozsdamentes acél | AC4ZPX 31C983 LL111 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FRozsdamentes acél(F) NPTRozsdamentes acél24 cfm€27.65
HANSEN 11 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 acél | AC4ZPZ 31C985 111 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél24 cfm€8.01
HANSEN 41 csatlakozó dugó (f) npt 3/8 Acél | AC4ZQA 31C986 411 / 4 "-3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél45 cfm€15.67
HANSEN 43 csatlakozó dugó (f) npt 3/8 Acél | AC4ZQB 31C987 433 / 8 "-3 / 8 "-40 foktól 250 fokig FHorganyzott(F) NPTAcél45 cfm€17.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 11B csatlakozódugó (f)npt 1/4 sárgaréz
€10.99 /Mértékegység