STARRETT Szögmérők

Leélezés beállítására, szögátvitelre, vágóhézagok ellenőrzésére és kisebb négyszögesítési feladatokra használható. Egyes modellek kettős lézergravírozott mérleggel rendelkeznek a könnyű olvashatóság érdekében. Elérhető alumínium, műanyag és szerszámacél változatban

Szűrő

A Starrett szögmérők ferde szögek beállítására, szögátvitelre, vágóhézagok ellenőrzésére és kisebb négyszögesítési feladatokra használhatók. Ezek az egységek pontos vágásokat hajtanak végre +/-0.5 fokos pontossággal és 0 és 90 közötti osztásokkal.
STARRETT -

Acél szögmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AC183€194.82
BC19€208.30
STARRETT -

Szögmérő szögkereső

StílusModellPontosságosztásokTételHosszAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
ACP505A-12+/- 1/2 °1 °Kombinált Mitre szögmérő12 "Megmunkált alumínium váz0–180–0 és 180–0–180 fok€290.09
B505A-12+/- 1/2 fok0-90Mitra szögmérő12 "Megmunkált alumínium váz0 fok - 360 fok, 90 x 4€199.25
C505A-7+/- 1/2 fok0-90Mitra szögmérő7"Megmunkált alumínium váz0 fok - 360 fok, 90 x 4€170.95
D505P-70.5 °-Mitra szögmérő7"Műanyag0 és 360 fokok€58.35
STARRETT -

Szögmérő és mélységmérő 6 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C493BAC4HDA€197.34

Gyakran ismételt kérdések

Használhatunk gérfűrészt vágófűrészként?

A vágófűrészt egyenes, pontos vágások készítésére használják, a gérfűrész pedig szögletes vágást biztosít. Az eredmény nem lesz olyan jó, ha megpróbálja a gérfűrészt úgy módosítani, hogy aprítófűrészként működjön.

Mi az a gérvágás?

A gérvágás két szerkezet homlokoldalán végzett ferde vágásra utal, amelyhez két darabot 45 fokban kell levágni, és össze kell kapcsolni egy sarok létrehozásához, amelyet gércsuklónak neveznek. A gércsuklót dobozgyártásban, keretszerkezeteknél, ajtó- és ablaktömítéseknél és díszléceknél használják.

Mit értünk tetőhajlás alatt a Starrett gérvágó keresőben?

A tető hajlásszöge a szarufa által létrehozott lejtőre utal. Mérése olyan bemenetekkel történik, mint az emelkedés, dőlésszög, futás, lejtés, szög és a szarufák hossza.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?