Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C183 acél szögmérő, dupla beosztású, 6 hüvelykes | AC4HCY 2ZUY2 / 50672

STARRETT C183 acél szögmérő, dupla beosztás, 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4HCY Modell: C183Kereszthivatkozás: 2ZUY2 / 50672
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
€194.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szögmérő
Pontosság+/- 15 perc
PengeIgen
Penge mérete1 / 2 "
befejezSzatén króm
osztások0-180
FejNégyszögletes
Hossz6"
AnyagSzerszám acél
Választék0 fokozatok az 180 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Machinists szögmérő alkalmas szögátvitelre, ferde beállításra, vágóhézag ellenőrzésére és négyszögletesség ellenőrzésére famegmunkálási és megmunkálási alkalmazásokban
    • Acélszerkezet szatén króm bevonattal a kopás ellen
    • Dupla beosztás ellentétes irányban a közvetlen szög leolvasásához és egy ellenanya a penge kívánt szögben történő rögzítéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT C19 acél szögmérő, 6 hüvelyk | AC4HCZ 2ZUY3 / 50127 C19€208.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C183 acél szögmérő, dupla beosztás, 6 hüvelyk
€194.81 /Mértékegység