Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 505A-7 ProSite gérvágó szögmérő, alumínium, 0-tól 90-ig osztások | AC4HDC 2ZUY6 / 11677

STARRETT 505A-7 ProSite gérvágó szögmérő, alumínium, 0-90 osztás

Raktáron
Tétel: AC4HDC Modell: 505A-7Kereszthivatkozás: 2ZUY6 / 11677
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
€164.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMitra szögmérő
Pontosság+/- 1/2 fok
PengeIgen
befejezPolírozott alumínium
osztások0-90
FejNégyszögletes
Hossz7"
AnyagMegmunkált alumínium váz
Választék0 fok - 360 fok, 90 x 4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 505A-7 egy 7 hüvelyk hosszú (175 mm), könnyen használható alumínium szögmérő, amely kivonja a hibákra hajlamos számításokat a gérvágási folyamatból asztalos-, víz-, padló-, tetőfedési és egyéb alkalmazásokhoz. szögek mérésére és átvitelére van szükség.
    • 1/4 hüvelyk vastag, alumíniumötvözetből készült felépítés, teflon O-gyűrűk és tartós forgócsapágy a sima és pontos működés érdekében.
    • Ez a Starrett gérvágó szögmérő keskeny lábakkal rendelkezik, így kompakt helyekre is bejuthat, és növeli a hordozhatóságot, mivel könnyen zsebben hordható
    • Két lézergravírozott mérleggel, egy téglalap alakú fejjel és 0 és 90 közötti skálákkal rendelkezik.
    • A gérvágó nyíl és a belső skála a gérvágó fűrész pontos beállítását jelzi minden alkalommal a precíz gérkötéshez, míg az egyszeri vágású nyíl és a külső skála ugyanazt jelzi, ha egyetlen darabot szögbe kell illeszteni.
    • Kiküszöböli a hibákat, csökkenti a pazarlást, és +/- 0.5 fokos pontosságot biztosít fejjel lefelé vagy hátrafelé is.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságosztásokTételHosszAnyagVálasztékÁr
STARRETT CP505A-12 kombinált gérvágó szögmérő, 12 hüvelykes, alumínium | AC4HDB 2ZUY5 / 12256 CP505A-12+/- 1/2 fok1 fokKombinált Mitre szögmérő12 "Megmunkált alumínium váz0–180–0 és 180–0–180 fok€278.48
STARRETT 505A-12 szögmérő, 12 hüvelykes, Pro Site 505 szögmérő | AC4HDD 2ZUY7 / 67752 505A-12+/- 1/2 fok0-90Mitra szögmérő12 "Megmunkált alumínium váz0 fok - 360 fok, 90 x 4€225.60
STARRETT 505P-7 gérfűrész szögmérő, műanyag, 7 hüvelykes pengehossz | AE6NAV 5UAT6 / 12255 505P-70.5 fok-Mitra szögmérő7"Műanyag0 és 360 fokok€57.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 505A-7 ProSite gérvágó szögmérő, alumínium, 0-90 osztás
€164.10 /Mértékegység