Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C493B szögmérő és mélységmérő 6 hüvelyk | AC4HDA 2ZUY4 / 52534

STARRETT C493B szögmérő és mélységmérő 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4HDA Modell: C493BKereszthivatkozás: 2ZUY4 / 52534
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
€219.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögmérő és mélységmérő
Pontosság+/- 15 perc
PengeIgen
Penge mérete1 / 4 "
befejezSzatén króm
osztások0-180
FejNégyzet
Hossz6"
AnyagSzerszám acél
Választék0–180 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett C493B a szögmérő és a mélységmérő kombinációja, amely ideális fém- vagy famegmunkálási alkalmazásokhoz a szögek és mélységek egyidejű mérésére.
    • A 6 hüvelyk hosszú mérőeszköz és a szögmérő a 8. - 64. és 0 - 180 fokos osztásokkal rendelkezik.
    • A szögmérő lehetővé teszi a kiegészítő szögek közvetlen leolvasását is.
    • Ennek a Starret eszköznek a feje hátsó részén sík felülete van, amely lehetővé teszi, hogy a munkafelületre laposan fektesse.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C493B szögmérő és mélységmérő 6 hüvelyk
€219.14 /Mértékegység